Soporte de viga BP-S/TZN
Soporte de viga, BP-S/TZN
DDU-SOP.PIL.ESTABLE CUCHILLO H-298MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión de soporte oculta con montaje de hoja interior
- Gran capacidad de carga gracias a la placa de presión de gran tamaño de 60 x 60 x 4 mm
- Compensación de altura con enorme grado de variabilidad y longitud de transporte libre prolongada gracias a la espiga tubular de 300 x 42 mm de largo y 3,25 mm de espesor y su placa de presión
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material de la hoja: acero S 235 JR conforme a EN 10025:2004
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente completo, espesor de la capa de aprox. 55 µm de acuerdo con DIN EN 1461
El diámetro del perno/espiga solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Hojas de datos(X)
Soporte de viga para estructuras de carga media y requisitos elevados de protección contra salpicaduras.
Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.
Elementos de fijación adecuados:
Set de tacos, pernos, SB: d = 8 mm/M8.
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Forma de hoja |
Dimensiones del larguero | 70 x 110 x 8 mm |
Diámetro del orificio | 9 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 80 x 8 mm |
Longitud | 410 mm |
Espigas de acero requeridas | 4 piezas, diámetro de 8 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 80 mm |
Formato de placa base | 70 x 70 x 5 mm |
Longitud de la horquilla (hormigón). | 300 mm |
Diámetro de la horquilla (hormigón) | 42 mm |
Número de orificios de 9 mm D | 4 Uds |
Número de orificios de 10 mm D | 4 Uds |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 3 |
Número de piezas | 1 Uds |
Peso | 1996 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!