Soporte de viga BP-S-H/TZN
Soporte de viga, BP-S-H/TZN
DDU-SOPORTE PILAR-VRS1-(H.222-272MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La altura se puede ajustar una vez colocado el producto
- Unión de apoyo oculta mediante soporte de hoja interno
- Para fijar en hormigón
- Alta capacidad de carga gracias a la robusta espiga tubular de 42 mm y a la placa de presión de gran tamaño
- Compensación de altura con enorme grado de variabilidad y longitud de transporte libre prolongada gracias a sus 3,25 mm de espesor
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro del taco solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
El anclaje seguro del soporte del poste en el sustrato o el suelo debe verificarse por separado.
Hojas de datos(X)
Para fijar postes de estructuras pesadas de madera en la cimentación.
Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.
Profundidad recomendada de inserción en el hormigón: aprox. 150 mm
Elementos de fijación adecuados:
Tacos: d = 8 mm
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Forma de hoja |
Dimensiones del larguero | 70 x 110 x 8 mm |
Diámetro del orificio | 9 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 80 x 8 mm |
Longitud | 332 mm |
Altura no extendida | 222 mm |
Espigas de acero requeridas | 4 piezas, diámetro de 8 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 80 x 100 mm |
Formato de placa base | 60 x 60 x 4 mm |
Longitud de la horquilla (hormigón). | 200 mm |
Diámetro de la horquilla (hormigón) | 42 mm |
Número de orificios de 9 mm D | 4 Uds |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 3 |
Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón | 150 mm |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2099 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!