Soporte de viga BP-D-H/TZN
Soporte de viga, BP-D-H/TZN
DDU-SOP.PILAR REG.CON PASADOR-400MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para estructuras de alta resistencia con requisitos estéticos elevados o gran altura libre sobre el suelo para mejorar la conservación de la madera
- La altura se puede ajustar una vez colocado el producto
- Con espiga extralarga y robusta de 48 mm (altura de la base de 400 mm) y placa de presión grande
- Conexión de soporte oculta mediante conexión con espiga interna
- Para fijar en hormigón
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro del taco solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Debe verificarse independientemente el anclaje seguro del soporte de poste al sustrato o al suelo.
Hojas de datos(X)
Para fijar estructuras de madera pesadas y vigas con una gran altura libre sobre el suelo.
Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.
Elementos de fijación adecuados:
Tacos: d = 10 mm
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Anclaje |
Diámetro del orificio | 11 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 100 x 8 mm |
Longitud de la horquilla (madera) | 120 mm |
Diámetro de la horquilla (madera) | 24 mm |
Altura no extendida | 400 mm |
Espigas de acero requeridas | 1 piezas, diámetro de 10 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 100 mm |
Formato de placa base | 70 x 70 x 4 mm |
Diámetro del tubo | 48 mm |
Longitud de la horquilla (hormigón). | 370 mm |
Diámetro de la horquilla (hormigón) | 48 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 3 |
Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón | 320 mm |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2973 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!