Soporte de viga BD-S/TZN con espiga corrugada
Soporte de postes, BD-S/TZN con horquilla
DDU-SOP.P.SUMERGIDO CUCHILL.VT-250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Adecuado para hormigón, compensación de altura ajustable con espiga corrugada de 250 mm
- Conexión de poste oculta con montaje de hoja interior
- Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente
- Material de la hoja: S 235 JR conforme a EN 10025:2004
- Material de la espiga corrugada: B 500 SP
- Superficie: galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm de acuerdo con DIN EN 1461
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro del perno/espiga solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Hojas de datos(X)
Montaje de poste para estructuras ligeras.
Anclado mediante incrustación directa en hormigón o utilizando una base de manguito.
Profundidad recomendada de incrustación de hormigón: aprox. 200 mm
Elementos de unión adecuados:
- Espigas: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Set de pernos/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Forma de hoja |
Dimensiones del larguero | 70 x 110 x 8 mm |
Dimensiones de la placa de soporte | 80 x 100 x 8 mm |
Longitud | 368 mm |
Altura | 250 mm |
Espigas de acero requeridas | 4 piezas, diámetro de 10 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 80 mm |
Longitud de la horquilla (hormigón). | 250 mm |
Diámetro de la horquilla (hormigón) | 20 mm |
Material | Acero |
Designación del material del soporte | S 235 JR |
Estándar del material del soporte | DIN EN 10025:2004 |
Designación del material del pie | B 500 SP |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Grosor del revestimiento | 55 µm |
Superficie estándar | DIN EN ISO 1461 |
Clase de uso | 3 |
Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón | 100 mm |
Número de piezas | 1 Uds |
Peso | 1695 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!