Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Soporte de taladro DS Compact

Soporte de perforación, DS Compact
SOPORTE PERFORACION DS COMPACT V2

Nº de art. 570911611
EAN 4062856272501
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
Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180
  • El indicador de acero inoxidable para profundidad de perforación, ángulo de perforación y centro de perforación es resistente a la humedad y la suciedad

  • La columna con guía de cola de milano proporciona un agarre estable y guía el deslizamiento de la perforadora con precisión

  • Tornillos de ajuste moleteados con cabeza hexagonal adicional para funcionamiento manual; posibilidad de utilizar un portabrocas o una herramienta

  • Ideal tanto para diestros como para zurdos

  • Husillo de taladro con conector de cambio rápido que puede montarse en cualquier lado del soporte, con llave integrada para los tornillos de ajuste moleteados

  • El soporte de perforación diseñado especialmente, que posibilita la perforación a 90°, permite perforar paredes horizontales con montaje en suelo. Ideal si no se puede puntear la pared
Aviso

El soporte de perforación debe utilizarse junto con el set de vacío con un diámetro de taladro máximo de hasta 100 mm. Esto solo se puede lograr en condiciones óptimas, lo que significa que el diámetro máximo de perforación en el emplazamiento puede ser significativamente menor, por ejemplo, debido a la calidad del terreno.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Carro

CARRO PARA SOPORTE DE PERFORACIÓN DS 180

Adecuado para la perforadora para coronas de diamante DS 180
x 1 Cant.
Taco de encastre W-ED

-ANCLAJE W-EDS M12 A16

Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero cincado, en tamaños M12 (para perforadora para coronas de diamante) y DW 15 (rosca interior DYWIDAG® DW15)
x 50 Cant.
Herramienta de separación

UTIL PARA MONTAJE 904 010 12

Para taco de encastre, sin comprobación del ajuste visual
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
Depósito de agua a presión Para tecnología de perforación con corona de diamante

BOMBA DE AGUA 10L

x 1 Cant.
Soporte de abrazadera

PUNTAL DE SUJECIÓN RÁPIDA

Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands