Soporte de taladro Comfort
Soporte de taladro BS 14/18P COMFORT
DRLSTAND-BS 1418P-COMFORT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Método de trabajo absolutamente seguro
Debido a la fuerza de retención extremadamente alta del imán permanente, trabajar con el soporte de perforación es 100 % seguro, incluso si se produce un fallo de alimentación.
Ligero
Soporte de perforación ligero con imán permanente.
Listo para utilizarse inmediatamente
Con el mango en estrella premontado, el soporte de perforación se puede utilizar inmediatamente. No requiere mucho tiempo de montaje.
Compatible con varias máquinas
Con la abertura del cuello de sujeción (61,7 mm de diámetro) y el adaptador suministrado (montaje Eurobund de 43 mm de diámetro), este soporte de perforación se puede utilizar con muchas máquinas diferentes.
Hojas de datos(X)
Grosor mínimo del material | 3 mm |
Fuerza magnética | 7500 N |
Peso | 7 kg |
Longitud de base | 190 mm |
Anchura de soporte | 72 mm |
Longitud x anchura x altura | 345 x 90 x 285 mm |
Máquinas adecuadas | Würth BS 18-A EC Power |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.