Soporte de poste D-G-H/TZN
Soporte de postes, D-G-H/TZN
SOP. P. REG. EN U BWG3-(U80-160MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ajustable en altura y anchura
- Diseño robusto para cargas pesadas
- Material del soporte: Acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025:2004
- Superficie: Totalmente galvanizado en caliente según DIN EN 1461, espesor de capa 55 µm
- Clase de utilización: se puede utilizar para las clases de utilización 1, 2 y 3.
El diámetro de tornillos y pernos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores y exteriores con altos requerimientos de carga y altos requerimientos de ajuste de anchura y altura en un estado instalado.
El poste se fija al soporte de viga y se fija al suelo mediante 4 tornillos de combinación ASSY 3.0, d = 8 mm y 1 perno M12.
Elementos de unión adecuados:
- Tornillos de combinación ASSY 3.0, d = 8 mm
- Perno M12
Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Perfil en U variable |
Anchura mínima/máxima del soporte | 80-160 mm |
Anchura máxima del soporte | 160 mm |
Número de orificios de 13 mm D | 6 Uds |
Anchura mínima del soporte | 80 mm |
Altura de la horquilla | 120 mm |
Profundidad de la horquilla | 80 mm |
Grosor de la horquilla | 4 mm |
Altura no extendida | 110 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 110-155 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 80 x 110 mm |
Formato de placa base | 100 x 180 x 6 mm |
Diámetro del tubo | 42 mm |
Material | Acero |
Designación del material del soporte | S 235 JR |
Estándar del material del soporte | DIN EN 10025:2004 |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Grosor del revestimiento | 55 µm |
Superficie estándar | DIN EN ISO 1461 |
Clase de uso | 3 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2375 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!