Soporte de poste D-F/TZN
Soporte de viga, D-F/TZN
SOPORTE-PILAR-PIE DE VIGA-VERSION U
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión de soporte de viga oculta que proporciona una mejor protección de la madera
- Se puede fijar; con altura fija de 100 mm
- Tubo de presión robusto de 48 mm de grosor y placa base grande
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro del pasador de espiga roscada solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Para fijar soportes de viga a estructuras de madera con requisitos de carga alta.
El soporte de viga está atornillado a la base del poste y sujeto al suelo.
Elementos de fijación adecuados:
- Tornillos para madera d =10 mm, p. ej. ASSY plus VG con arandela avellanada
- Tacos recomendados para anclaje en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Conector plano |
Número de orificios de 11 mm D | 4 Uds |
Número de orificios de 13 mm D | 4 Uds |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 100 x 6 mm |
Altura | 100 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 100 mm |
Formato de placa base | 150 x 150 x 5 mm |
Diámetro del tubo | 48 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 1 |
Número de piezas | 1 Uds |
Peso | 1450 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!