Soporte de poste D-D/TZN
Soporte de viga, D-D/TZN
DDU-SOP.PIL.EST.GALV.CALIENTE-150MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión de viga con espiga de 24 mm de diámetro y placa de soporte fija para unión invisible
- Se puede fijar; con altura fija de 150 mm
- Tubo de presión robusto de 48 mm de grosor y placa base grande
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material del soporte: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro del pasador de espiga roscada solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Para fijar soportes de viga a estructuras de madera con requisitos de carga alta.
El soporte de viga está atornillado a la base del poste y sujeto al suelo. Se debe taladrar un orificio (d = 24 mm x 130 mm) en la superficie para montar el soporte de viga.
Elementos de fijación adecuados:
- Taco d =10 mm
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Anclaje |
Número de orificios de 11 mm D | 3 Uds |
Número de orificios de 13 mm D | 4 Uds |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 100 x 8 mm |
Longitud de la horquilla (madera) | 120 mm |
Diámetro de la horquilla (madera) | 24 mm |
Longitud | 270 mm |
Altura no extendida | 150 mm |
Espigas de acero requeridas | 1 piezas, diámetro de 10 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 100 x 100 mm |
Formato de placa base | 100 x 180 x 8 mm |
Diámetro del tubo | 48,3 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase de uso | 3 |
Número de piezas | 1 Uds |
Peso | 2140 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!