Soporte de poste D-D-H/A2K
Soporte de poste, D-D-H/A2K
SOP. PIL. REG. PASAD/MANGUITO-140MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte de viga de altura ajustable (mín 130 x 130 mm) con montaje de pasador oculto y casquillo de cobertura para rosca de base para requisitos estéticos extremadamente altos
- Rango de ajuste de altura de 140 mm a 200 mm (también en estado instalado)
- Rosca con manguito de cobertura para un aspecto elegante
- Material del soporte: Acero
- Superficie: A2K, pasivado azul
- Clase de utilización: Para aplicaciones de clase de utilización 1
El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos
El soporte de viga se fija a la base de la viga desde abajo y se fija al suelo con 4 tornillos de cabeza avellanada con cavidad de fresado ASSY plus VG de 10 x 120 mm con arandelas avellanadas y 1 espiga o con 1 set SB de 10 mm de diámetro.
Elementos de unión adecuados:
- Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 10 x 120 mm, con arandela avellanada
- Espiga de d = 10 mm o racores SB M10
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Formulario | Anclaje |
Número de orificios de 11 mm D | 5 Uds |
Número de orificios de 13 mm D | 4 Uds |
Dimensiones de la placa de soporte | 100 x 100 x 8 mm |
Longitud de la horquilla (madera) | 120 mm |
Diámetro de la horquilla (madera) | 24 mm |
Altura no extendida | 140 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 140-200 mm |
Espigas de acero requeridas | 1 piezas, diámetro de 10 mm |
Formato de placa base | 100 x 160 x 8 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Grosor del revestimiento | 5 µm |
Clase de uso | 1 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 2962 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!