Soporte de pared de sistema
Soporte de pared de sistema
SOPORTES MALETIN PARA PANEL
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje cómodo
El soporte de pared permite un montaje sencillo y cómodo en el sistema de placas perforadas
Compatible con sistema para maletines 4.4.x y 8.4.x
Hojas de datos(X)
Superficie | Lacado |
Peso del producto (por artículo) | 262 g |
Anchura x profundidad x altura | 80 x 20 x 85 mm |
TOR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X12
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.