Soporte de cables universal
Soporte cables universal c. cinta adh. doble cara
SOPRTE-CABLE-CBLHOLD-UNI-H20MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cinta adhesiva de espuma de poliuretano de doble cara, de 3M, tipo 9528 W con una elevada adherencia inicial
- Puede montarse con hasta 3 tornillos M3
- Altura excepcionalmente baja de tan solo 20 mm
Las superficies que vayan a adherirse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa u otras sustancias contaminantes.
Hojas de datos(X)
Número de cables | 5 Uds |
Tipo de cable | NYM 3 x 1,5 mm² |
Longitud | 68 mm |
Altura | 20 mm |
Difícilmente inflamable | 650°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 15 hasta 25 °C |
Material | PP - Polipropileno |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |