Soporte W-SL U80
Soporte U80 W-SL
W-SL TRÄGER 80 FSV NZG E_03_0019_08_00
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La longitud de las separaciones se indica por separado en el momento de efectuar el pedido. Las separaciones se cortan conforme a un patrón de orificios de 50 mm.
Recargos a la factura aplicados de conformidad con las disposiciones de las normas DIN 18379 a DIN 18382.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 600 cm |
Altura (H) | 80 mm |
Anchura (B) | 45 mm |
Espesor de material (t) | 8 mm |
Diámetro interior (RL) | 18 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 50 mm |
Distancia 1 (A) | 50 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero |
Peso por metro | 8500 g |