Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sonnenbrille Miami

Sonnenbrille MIAMI
SONNBRIL-MIAMI-UNBEDRUCKT

Art.-Nr. 0824350000

EAN 4099618462368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sonnenbrille Miami

Art.-Nr. 0824350000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweifarbige Sonnenbrille im sportlichen Design

  • Hochwertiger Sonnenschutz – UV 400

  • Sportliches und lässiges Design

  • Unisex – klassische Ausführung
Hinweis

Eine individuelle Bedruckung ist ab 60 Stück außen auf dem Bügel möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Unbedruckt

Farbe Gestell

Schwarz

Farbe Bügel

Grau

UV-Schutz

400 nm

Werkstoff

Kunststoff

Mindestbestellmenge

60 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen