Song X S1P Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Song X
HALBSCHUH SONG X S1P ANTHRAZIT 37
Art.-Nr. M416182037
EAN 4251926313255
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Veloursleder mit Lüftungslöcher
- Innenfutter aus Textil
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Weite 12
- Metallfrei
- Made in Europe
- Ca. 1100 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 4 |
Schuhgröße EU | 37 |