Sonderkraftstoff TRIATHLON® 4T-SAFETYPURE
Sonderkraftstoff TRIATHLON 4T-SAFETYPURE
KFTST-(TRIATHLON 4T-SAFETYPURE)-60LTR
Art.-Nr. 0897054060
EAN 4099618205323
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Benzolfrei, aromaten- und schwefelarm, reduzierte Partikel- und Schadstoff-Emission
- Durch bessere Verbrennung werden Rückstände an Ventilen und Kolben vermieden und damit Leistung und Lebensdauer der Motoren verbessert
- Das Produkt erfüllt die neue DIN 51641, die schwedische Norm SS 155461 D, die Schweizer Norm SN 181163 und wurde vom KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß -Umstadt – positiv getestet
Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) NR. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Umweltschonender Sonderkraftstoff für Viertakt-Motoren, vornehmlich in handgeführten Kleingeräten wie zum Beispiel Rasenmähern, Vertikutierern, Hacken, Stromerzeugern, usw.
Inhalt | 60 l |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren |
Gebinde | Fass |
Flammpunkt min. | -18 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
| Typdaten | ||
| Oktanzahl ROZ | EN 25164 | 93 |
| Oktanzahl MOZ | EN 25163 | 90 |
| Dampfdruck | EN 13016-1 | 60 kPa |
| Aromaten | EN 14517 | < 0,5 Vol.-% |
| Olefine | EN 14517 | < 0,5 Vol.-% |
| Benzol | EN 238 | < 0,08 Vol.-% |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!