Motorenöl TRIATHLON 2T-SAFETYMIX
MOTOEL-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-20LTR
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei einer Umstellung von benzolhaltigen Vergaserkraftstoffen auf Sonderkraftstoff, sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Gerätehersteller zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Unser hochwertiger Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix wurde speziell für Zweitaktmotoren entwickelt.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen wird die Gesundheitsbelastung für den Anwender deutlich reduziert, sowie die Umweltbelastung minimiert.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | Vollsynthetisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 0,685 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | -18 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren |