Sonda de corrente multifunções
Pinça amperimétrica
Art. 071558 710
EAN 4061975271457
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Prática, de tamanho compacto
Cabe no bolso
Apresentação de gráfico de barras com 42 segmentos e 4000 dígitos
Inclui cabos de teste e bolsa de transporte de excelente qualidade
Fichas Técnicas(X)
Ecrã | 6000 dígitos |
Diâmetro do invólucro | 30 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente | 50 mA/CA-400 A/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente 2 | 100 mA/CC-400 A/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão | 0,05 V/CA-600 V/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 2 | 0,3 V/CC-600 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de resistência eléctrica | 0,2 Ohm-600 Ohm |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT III/600 V |
Classe de proteção IP | IP 30 |
Comprimento x largura x altura | 199 x 75 x 36 mm |
Designação da bateria | 1,5 V Micro AAA |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!