Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sonar Dimm-Controller

Dimm-Controller 24V Sonar
SCHALT-EL-SONAR-DIMM-CONTR-24V-48W

Art.-Nr. 0976504407

EAN 4056807744988

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sonar Dimm-Controller

Art.-Nr. 0976504407
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
Sonar-Dimmsteuerung 24 V aus Kunststoff

Sonar-Dimmsteuerung zum Aufkleben mit folgenden Funktionen:


  • Licht an-/ausschalten durch kurze Berührung

  • Stufenloses Dimmen durch lange Berührung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V

Ausgangsspannung

24 V

Ausgangsleistung

48 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LD2

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (primär)

100 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

11 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Höhe

7,8 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Sonar-Controller mit Anschlussleitung 2500 mm und 11-fach-Verteiler

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen