Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Son kat boya tabancası, DP 21

Son kat boya tabancası, DP 21

Ürün no. 0891700521

EAN 4056807537511

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Son kat boya tabancası, DP 21

Ürün no. 0891700521
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
Is the all-rounder among spray guns for trade and industry.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

600 ml

Ürün ağırlığı (parça başına)

827,000 g

Renk

Siyah

Malzeme

Plastik / metal

Min. çalışma basıncı

2 bar

Maks. çalışma basıncı

10 bar

Çalışma basıncı

2,5 bar

Hava tüketimi

295 l/min

Hava tüketimi koşulları

3 bar'da

Min. püskürtme mesafesi

21 cm

Maks. püskürtme mesafesi

17 cm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Son kat boya tabanc. DP 21 için yedek ağızlık seti

SPRENOZ-SET-(F.(TOP-COAT)-PNTGUN-DP21)

For Zebra top-coat paint gun DP 21 RP art. no. 0891700521
x 1 ad.
Son kat boya tabanc. DP 21 için yedek ağızlık seti

SPRENOZ-SET-(F.(TOP-COAT)-PNTGUN-DP21)

For Zebra top-coat paint gun DP 21 RP art. no. 0891700521
x 1 ad.
Son kat boya tabanc. DP 21 için yedek ağızlık seti

SPRENOZ-SET-(F.(TOP-COAT)-PNTGUN-DP21)

For Zebra top-coat paint gun DP 21 RP art. no. 0891700521
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Plastik kap

PLACP-F.PNTSPRGUN-SATAJET90

For paint spray guns