Somunlu perçin, havşa başlı,galv.çelik
Somunlu perçin, havşa başlı,galv.çelik
Ürün no. 094848 41
EAN 4063275985515
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Kafa çapı (d1) | 13,3 mm |
Dış çap (d2) | 11 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 4,5-6,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Germe kırılması yükü | 23500 N |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!