Somun, Tip S
Somun, Tip S
Ürün no. 0501103047
EAN 4047376897373
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Vida için uygun | M8 |
Flanş çapı | 5,8 mm |
Yuva derinliği | 4,6 mm |
Yükseklik | 9 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Yüzey | Bakır kaplamalı |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 849928 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 90502418 |