Sollevatore idraulico a carrello RH-6
Sollevatore a carrello idraulico RH-6
SOLLEVATORE IDRAULICO RH-6
Cod. art. 071554 160
EAN 4046778244594
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ruote bombate e girevoli montate su cuscinetti a sfere per garantire un livello elevato di manovrabilità.
- In caso di carico eccessivo, la valvola di sicurezza innesca il funzionamento a vuoto della leva di comando.
- L'altezza di sollevamento raggiunta viene comunque mantenuta per garantire la sicurezza.
- Pedale aggiuntivo per l'attivazione della funzione di sollevamento rapido
- Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare.
- Leva di comando con manico ergonomico rivestito in gomma
- Pedale per l'attivazione della funzione di sollevamento rapido
- Ruote pneumatiche in gomma non incluse
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Capacità di carico | 6000 kg |
Altezza min (A) | 150 mm |
Altezza max (B) | 570 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 90000,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.