Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sollevatore idraulico a carrello RH-4

Sollevatore a carrello idraulico RH-4
SOLLEVATORE-IDR-CARRELLO-(RH-4)-4T

Cod. art. 071554 150

EAN 4046778244051

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sollevatore idraulico a carrello RH-4

Cod. art. 071554 150
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
Con robusta struttura e una capacità di carico di 4000 kg.

Ruote convesse e girevoli montate su cuscinetti a sfere per garantire un livello elevato di manovrabilità



In caso di carico eccessivo, la valvola di sicurezza impedisce l'ulteriore funzionamento della leva di comando


L'altezza di sollevamento raggiunta viene comunque mantenuta per garantire la sicurezza



Pedale aggiuntivo per il sollevamento rapido



Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare



Leva di comando con manico ergonomico rivestito in gomma



Ruote pneumatiche in gomma non incluse

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

4000 kg

Altezza min (A)

145 mm

Altezza max (B)

560 mm

Peso prodotto (per pezzo)

70000,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ruota pneumatica in gomma

RUOTA-PNEUMATICA-TJ-(RH-4/6)-2PZ

Facilita il trasporto e assicura una buona manovrabilità