Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sollevatore carrellato 3 tonnellate design piatto

Sollevatore idraulico con esecuzione bassa
SOLLEV-IDR-A-CARR-BASSO-(65-510MM)-3T

Cod. art. 07155493

EAN 4062856419685

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sollevatore carrellato 3 tonnellate design piatto

Cod. art. 07155493
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
  • Altezza molto bassa per l'utilizzo di veicoli ribassati fino a 70 mm

  • Elevata mobilità grazie alle 2 alle ruote girevoli in nylon resistenti all'olio e agli acidi e alle 2 ruote in acciaio

  • Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare

  • Il sollevamento è possibile solo tramite la leva

  • Design molto robusto

  • Leva di comando in due pezzi, leva inferiore con rivestimento in gomma

  • Protezione piattello in gomma resistente all'olio

  • Ideale per l'uso quotidiano in officina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

3000 kg

Altezza min (A)

70 mm

Altezza max (B)

510 mm

Larghezza

190 mm

Lunghezza

840 mm

Altezza

400 mm

Numero ruote

4 PZ

Colore

Nero, Rosso

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

51500,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spare parts working equipment

SP-FRONTWHEEL

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-REALWHEEL

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-HANDLE

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-RUBBERPAD