Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sollevatore carrellato 2,5 tonnellate in alluminio/acciaio

Sollev. idr. a carrello in all./acc. senza pedale
SOLLEV-IDR-CARR-ALL/ACC-(100-450MM)-2,5T

Cod. art. 0715549025

EAN 4062856419678

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sollevatore carrellato 2,5 tonnellate in alluminio/acciaio

Cod. art. 0715549025
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
  • Elevata mobilità grazie alle 2 alle ruote girevoli in nylon resistenti all'olio e agli acidi e alle 2 ruote in acciaio

  • Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare

  • Design estremamente compatto e robusto

  • Leva di comando in due pezzi, leva inferiore con rivestimento in gomma

  • Protezione piattello in gomma resistente all'olio

  • Maniglie integrate sui lati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

2500 kg

Altezza min (A)

100 mm

Altezza max (B)

450 mm

Larghezza

330 mm

Lunghezza

720 mm

Altezza

190 mm

Numero ruote

4 PZ

Colore

Nero, Rosso

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

26400,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spare parts working equipment

SP-FRONTWHEEL

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-REARWHEEL

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-HANDLE-SOCKET

x 1 pz.
Spare parts working equipment

SP-RUBBERPAD