Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sollevatore carrellato 2,5 tonnellate in acciaio con supporto a vite

Sollevatore idr. a carrello standard senza pedale
SOLLEVAT-IDR-A-CARR-ACC-(75-510MM)-2,5T

Cod. art. 071554925

EAN 4062856425600

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sollevatore carrellato 2,5 tonnellate in acciaio con supporto a vite

Cod. art. 071554925
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
  • Elevata mobilità grazie alle 2 alle ruote girevoli in nylon resistenti all'olio e agli acidi e alle 2 ruote in acciaio

  • Controllo affidabile e preciso durante il sollevamento e la discesa tramite la leva di comando semplice da utilizzare

  • Design estremamente compatto e robusto

  • Leva di comando in due pezzi, leva inferiore con rivestimento in gomma

  • Protezione piattello in gomma resistente all'olio

  • Maniglie integrate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

2500 kg

Altezza min (A)

75 mm

Altezza max (B)

510 mm

Larghezza

380 mm

Lunghezza

790 mm

Altezza

215 mm

Numero ruote

4 PZ

Colore

Nero, Rosso

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

32800,000 g