Sollevatore batteria RB 1 universale per veicoli industriali
Carrello gru batteria universale
SOLLEVATORE-RB1
Cod. art. 1952001518
EAN 4065746609982
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Notevole potenziale di risparmio di tempo e riduzione del carico fisico, altrimenti necessario per sostituire le batterie.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, in quanto può essere azionato dal tecnico.
- Ottima manovrabilità in spazi ristretti grazie al design compatto
- Adatto per rimuovere fino a 4 batterie a operazione
- Sollevamento del carico tramite azionamento del pedale con funzione di sollevamento rapido
- Adatto anche per batterie in posizioni più interne, come sugli autobus, grazie al braccio estensibile della gru
- Elimina la necessità di aria compressa o corrente elettrica grazie all'azionamento idraulico.
La cinghia di ancoraggio per i tamburi dei freni art. n.1952001516 può essere utilizzata per sostenere un convertitore catalitico.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Capacità di carico max. ritratto (10) | 100 kg |
Capacità di carico max. esteso (20) | 75 kg |
Altezza di sollevamento min/max (30) | 400-1800 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza min./max. (40) | 1300 x 740 x 1300-1800 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (50) | 98000,000 g |