Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Soldering station COMPACT

Soldering station COMPACT

Ürün no. 07159460

EAN 4065746593984

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Soldering station COMPACT

Ürün no. 07159460
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
Quickly ready for use due to the short heating time
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Özgül güç

68 W

Min./maks. lehim ucu sıcaklığı

150 - 450 °C

Isınma zamanı

9 s

Maks. frekans

60 Hz

Min. lehim ucu sıcaklığı

150 °C

Kablo uzunluğu (ikincil)

1,5 m

Tali voltaj

16,5 V/AC

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Lehim ucu

CONTNSLDRTIP-POINTED-0,8MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 ad.
Lehim ucu

CONTNSLDRTIP-POINTED-1MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 ad.
Lehim ucu

CONTNSLDRTIP-CHISEL-2MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 ad.
Lehim ucu

CONTNSLDRTIP-CHISEL-3,2MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 ad.
Lehim ucu

CONTNSLDRTIP-CHISEL-1,6MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip