Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Soldering station COMPACT

Soldering station COMPACT

Art. 07159460

EAN 4065746593984

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Soldering station COMPACT

Art. 07159460
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
Quickly ready for use due to the short heating time
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Potência nominal

68 W

Temperatura mín./máx. da ponta de soldar

150 a 450 °C

Tempo de aquecimento

9 s

Frequência máx.

60 Hz

Temperatura mín. da ponta de soldar

150 °C

Comprimento do cabo (secundário)

1,5 m

Tensão secundária

16,5 V/CA

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ponteira de soldar contínua

CONTNSLDRTIP-POINTED-1MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 Un.
Ponteira de soldar contínua

CONTNSLDRTIP-CHISEL-2MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 Un.
Ponteira de soldar contínua

CONTNSLDRTIP-CHISEL-3,2MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 Un.
Ponteira de soldar contínua

CONTNSLDRTIP-CHISEL-1,6MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip
x 1 Un.
Ponteira de soldar contínua

CONTNSLDRTIP-POINTED-0,8MM

Long-life, internally heated continuous soldering tip