Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Soldering gun MJ-360 with butt connector 201 pcs

Soldering gun MJ-360 with butt connector 201 pcs

Cikksz. 0988044906
EAN 4099618634277
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
High-quality solder connectors with double-walled heat-shrink tubing and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Soldering gun MJ-360 with butt connector 201 pcs:
100 x
Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END

BUTTCON-SLDR-INDIC-RED-(0,35-1,0)

Leírás:
Max. huzalkeresztmetszet: 0,35-1,0 mm²
High-quality solder connector with double-walled heat-shrink tubing and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection
Mennyiség: 100 x
100 x
Butt connector with colour indicator RoHS HIGH-END

BUTTCON-SLDR-INDIC-BLUE-(1,5-2,5)

Leírás:
Max. huzalkeresztmetszet: 1,5-2,5 mm²
High-quality solder connector with double-walled heat-shrink tubing and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection
Mennyiség: 100 x
1 x
Forrasztópisztoly, MJ-360

FORRASZTÓPISZTOLY-GÁZÜZEMŰ-(MJ-360)

Leírás: Öngyújtós (Piezo gyújtó)
Mennyiség: 1 x