Soldering gun MJ-360
Soldering gun MJ-360
Ürün no. 0984990500
EAN 4065746471800
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Alev sıcaklığı maks. | 1300 °C |
Min./maks. çalışma süresi | 15-45 dak |
Gaz girişi kapasitesi | 10 ml |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 118 x 42 x 135 mm |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!