Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Solder. gun MJ-360 crimp/solder connector 101 pcs

Solder. gun MJ-360 crimp/solder connector 101 pcs

Art. N° 0988045103
EAN 4099618634291
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
High-quality crimp and solder connectors with double-walled heat-shrink tubing, crimp sleeve with inspection holes and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection. 

The ultimate connection: First crimp for mechanical reliability, then solder for superior strength and conductivity.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Solder. gun MJ-360 crimp/solder connector 101 pcs comprenant:
50 x
Connecteur bout-à-bout à sertir et à souder thermorétractable

CONNECT THERMO ETAIN 0,5-1,5 MM2

Description:
Section de câble min./max.: 0,5-1,5 mm²
Le raccord optimal, le sertissage pour la fiabilité mécanique, la soudure pour une résistance et une conductivité supérieure.
Quantité: 50 x
50 x
Connecteur bout-à-bout à sertir et à souder thermorétractable

CONNECT THERMO ETAIN 1,5-2,5 MM2

Description:
Section de câble min./max.: 1,5-2,5 mm²
Le raccord optimal, le sertissage pour la fiabilité mécanique, la soudure pour une résistance et une conductivité supérieure.
Quantité: 50 x
1 x
Pistolet de brasage MJ-360

SLDRGUN-GAS-(MJ-360)

Description: Allumage automatique (allumage piézoélectrique)
Quantité: 1 x