Soldadura de metal n.º 4
Soldadura de metal n.º 4
ESTAÑO PARA METAL N.4 D:4MM 250 GR.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro del alambre | 3 mm |
Peso | 250 g |
Temperatura de fusión mínima/máxima | 183 hasta 215 °C |
Designación del material | S-Pb50Sn50 |
Temperatura de fundición mínima | 183 °C |
Temperatura de fundido máxima | 215 °C |
ISO | 9453 |