Soldadura de brasagem n.º 15
Soldadura de brasagem n.º 15
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio x comprimento | 2,0 x 500 mm |
Peso do conteúdo | 1 kg |
Temperatura mín./máx. de fusão | 650 a 800 °C |
Composição Ag da soldadura de brasagem (peso-%) | 15 % |
Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%) | 80 % |
Composição P da soldadura de brasagem (peso-%) | 5 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Designação do material | B-Cu80AgP |
Norma EN | 1044 |
Comprimento | 500 mm |
Diâmetro do fio | 2 mm |
Temperatura mín. de fusão | 650 °C |
Temperatura máx. de fusão | 800 °C |
Contém agente de fluidez | Não |
Temperatura de trabalho | 710 °C |
Peso unitário | 1048 g |