Soldadura de brasagem de latão n.º 95 F
Soldadura de brasagem de latão n.º 95 F
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio x comprimento | 2,5 x 500 mm |
Peso do conteúdo | 2,5 kg |
Temperatura mín./máx. de fusão | 890 a 900 °C |
Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%) | 61 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Designação do material | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
Norma EN | 1044 |
Comprimento | 500 mm |
Diâmetro do fio | 2,5 mm |
Temperatura mín. de fusão | 890 °C |
Temperatura máx. de fusão | 900 °C |
Contém agente de fluidez | Sim |
Temperatura de trabalho | 900 °C |
Peso unitário | 2592 g |