Soldador inverter de electrodo ESI 200
Soldador inverter de electrodo ESI 200
ELTRDWELDINV-ESI200-ASSEMBLEYPACK
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V/CA |
Corriente mínima/máxima | 10-200 A |
Electrodos soldables | 1,5 - 5,0 mm |
Varillas soldables para soldadura TIG | 1,0 - 3,2 mm |
Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos | 10-200 A |
Corriente mínima/máxima de soldadura TIG | 15-200 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 30 % |
Corriente de soldadura al 100% ED | 130 A |
Corriente de soldadura al 60 % ED | 150 A |
Clase de protección IP | IP 23 |
Altura | 211 mm |
Anchura | 130 mm |
Longitud | 337 mm |
Grosor del material soldable | Acero, hasta 10 mm |
Peso del producto (por artículo) | 6 kg |
MALETIN NEGRO PARA INVERTER
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.