Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Solda forte n.º 5

Solda forte n.º 5

Art. 098755
EAN 4011231918954
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
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
  • Para soldar tubos de cobre em sistemas de refrigeração e ar condicionado

  • Temperatura de trabalho: 710 °C

  • Ponto de fusão: 650-810 °C
Aviso

Não contém fundente.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do fio x comprimento

2,0 x 500 mm

Peso do conteúdo

1 kg

Temperatura mín./máx. de fusão

650 a 810 °C

Composição Ag da soldadura de brasagem (peso-%)

5 %

Composição Cu da soldadura de brasagem (peso-%)

89 %

Composição P da soldadura de brasagem (peso-%)

6 %

DIN

8513

ISO

3677

Designação do material

B-Cu89PAg

Norma EN

1044

Comprimento

500 mm

Diâmetro do fio

2 mm

Temperatura mín. de fusão

650 °C

Temperatura máx. de fusão

810 °C

Contém agente de fluidez

Não

Temperatura de trabalho

710 °C

Peso unitário

1050 g