Solarpanele
Solarpanel Bluetti
SOL-PAN-PV200
Art.-Nr. 096381 741
EAN 4068362383175
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Transportieren und Lagern durch ein klappbares Design
- Stufenverstellbarer Neigungswinkel für optimale Sonneneinstrahlung: 35°, 45°, 55°
- Betrieb auch bei Temperaturen von –10°C bis +65°C
- Powerstation für die jeweiligen Solarpanele erhältlich
- Solarzellentyp: Monokristallines Silizium
- Solar-Zelleffizienz von bis zu 23,4%
- Standard-Solaranbindung mittels MC4-Steckern
- Schutz vor Umwelteinflüssen durch ETFE-Laminierung (Ethylen-Tetrafluorethylen)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung (5) | SOLARPV200 |
Höhe (10) | 601 mm |
Länge (20) | 2096 mm |
Tiefe (30) | 35 mm |
Höhe (zusammengeklappt) (40) | 601 mm |
Länge (zusammengeklappt) (50) | 573 mm |
Tiefe (zusammengeklappt) (60) | 50 mm |
Spitzenleistung (65) | 200 W |
Ausgangsspannung (70) | 20,5 V |
Ausgangsstrom (80) | 9,7 A/DC |
Leerlaufspannung (90) | 26,1 V |
Kurzschlussstrom max. (100) | 10,3 A |
Schutzart IP (110) | IP 65 |
Kabellänge (120) | 1,5 m |
Produktgewicht (per Stück) (130) | 8,450 kg |