Sokkeltetningsprofil
Sokkeltetningsprofil
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen |
Materiale til leppe | Polyetylen 950 |
Farge | Gjennomsiktig |
Egnet for sokkeltykkelse | 19 mm |
Innvendig bredde | 19,5 mm |
Bredde | 26,1 mm |
Tykkelse | 7 mm |
Lengde | 3000 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.