Soket bağlantısı,vidasız,aydınlatma sistemi
Soket bağlantısı,vidasız,aydınlatma sistemi
Ürün no. 05565005
EAN 4049557391922
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İletken sayısı | 3 ADET |
Tel kesiti sert min./maks. | 0,75-2,5 mm² |
Tel kesiti esnek min./maks. | 0,5-2,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Min./maks. kablo sıyırma uzunluğu | 9-11 mm |
Nominal voltaj | 450 V |
Maks. ortam sıcaklığı | 110 °C |
EN 60998 uyarınca T tanımlama | T110 |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |
Muhafaza malzemesi | PA 6,6 - Poliamit 6,6 |
Renk | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!