Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Soket bağlantı şeridi, vidalı

Soket bağlantı şeridi, vidalı

Ürün no. 0556515

EAN 4011231458238

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Soket bağlantı şeridi, vidalı

Ürün no. 0556515

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida bağlantısı

1,0 - 2,5 mm²

Römork bağlantısı

4 x 0,5 - 1,5 mm²

Nominal akım

17,5 A

Nominal voltaj

450 V

Maks. ortam sıcaklığı

85 °C

EN 60998 uyarınca T tanımlama

T85

Alev alabilirlik

UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü

Elektrik direği sayısı

12 ADET

Muhafaza malzemesi

PA 6,6 - Poliamit 6,6

Renk

Beyaz

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo sıyırma pensesi, otomatik, kendinden ayarlı

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary
x 1 ad.
Sıyırma bıçağı AM 280

KABLO SOYMA BIÇAĞI-160X29X30MM

Ø 28 mm'ye kadar tüm yaygın yuvarlak kabloları sıyırmak için kanca bıçaklı sıyırma bıçağı
x 1 ad.
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur

AKIM ÖLÇÜM CİHAZI PRO II LCD, İKİ PİMLİ

Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur