Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Softshelljacke TEMPER

Softshelljacke Temper
SOFTSHELLJACKE TEMPER SCHWARZ 6XL

Art.-Nr. M441870008

EAN 4255786475542

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Softshelljacke TEMPER

Art.-Nr. M441870008
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
Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.
  • 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche

  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)

  • Basic Farben, Mix & Match

  • Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, Unterarmbelüftung, wasserdichte Reißverschlüsse

  • Reflektierende Design Elemente vorne und hinten, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

6XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C - Schonwaschgang

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen