Softshelljacke Stretch Evolution Damen
Softshelljacke Evolution Damen
SOFTSHELL STRETCH EVOLUTION D PETROL 3XL
Art.-Nr. M441408005
EAN 4251792867197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-Wege-Stretch-Gewebe, schnell trocknend
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen
- Reflektierende Einsätze, wasserabweisend
Datenblätter(X)
Farbe | Petrol |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |