Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Soft-close system middle door redoslide M50-HV

Soft-close system middle door redoslide M50-HV

Ürün no. 0684705229

EAN 4065746028189

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Soft-close system middle door redoslide M50-HV

Ürün no. 0684705229
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
For mounting on the upper shelf, behind the upper guide rail
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. kapı ağırlığı için uygun

50 kg

Renk

Açık gri (parlak gri)

Yumuşak kapanma fonksiyonu

1 parça

Uygun olduğu kapı sayısı:

3

Maks. kapı genişliği için uygun

1400 m

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2400 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler