Soft-close system middle door redoslide M50-HV
Soft-close system middle door redoslide M50-HV
Cikksz. 0684705229
EAN 4065746028189
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. a következő ajtótömeghez: | 50 kg |
Szín | Világosszürke |
Soft-close funkció | 1 darab |
A következő ajtószámhoz: | 3 |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1400 m |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2400 mm |