Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sofortbeton

Sofortbeton
BET-SOFORTBETON

Art.-Nr. 5875500550

EAN 4065746280167

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sofortbeton

Art.-Nr. 5875500550
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
Hydraulisch schnell erhärtender Montagebeton für die schnelle Fixierung
  • Ohne mechanisches Mischen

  • Frostwiderstandfähig nach der Erhärtung

  • Einfache Handhabung

  • Wasserfest
Hinweis
  • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

  • Angebrochene Gebinde sofort verschließen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Schnelle Montage und Fixierung im Außenbereich von Gartenzäunen, Wäschespinnen und Straßenschilder


Nicht geeignet für DIN-relevante Bauteile

Anleitung

Zunächst den Sofortbeton trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen und anschließend das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Gießkanne benetzen.


Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben – mit Wasser benetzen.


Betonoberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten, sauber abziehen und die, gegebenenfalls abgenommene, Grasnarbe wieder auflegen - fertig!


Beton ohne Mischen, beginnt bereits nach ca. 10 Minuten zu erhärten dadurch sollten alle Einbauteile bis zu diesem Zeitpunkt in lage- und lotrecht ausgerichtet werden.


Danach ist eine Änderung der Lage nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können nicht entfernt werden.


Nach ca. 24 Stunden ist die Betonerhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Zaunpfosten etc. belastet werden können.


Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

Inhaltsgewicht

25 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Farbe

Grau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Verarbeitungszeit

5 min

Verarbeitungsbedingung

bei min. 5°C und max. 80% relative Luftfeuchtigkeit

Begehbarkeit nach max.

1 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Anmachwasser je 25 kg 3,5 l
Mischzeit keine
Ergiebigkeit ca. 0,52 l/kg
Verbrauch 1,9 kg/dm³
Schichtdicke je Auftrag max. 20 cm
Nächster Auftrag wenn Oberflächenwasser versickert ist
Erhärtungsbeginn nach ca. 10 min
Endfestigkeit nach 28 d
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis + 30 °C
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen