Soffittenlampe

Soffittenlampe KFZ Standard
LAMP-(SV8,5-8)-12V-6W-L31MM
FIRSTEC

Art.-Nr. 072017110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Soffittenlampe

Art.-Nr. 072017110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

6 W

Länge (A)

31 mm

Glaskolbenbreite max.

10,1 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV8,5-8

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen