Sövénynyíró Fogazott éllel
Sövénynyíró fogazott pengékkel
HECKSHER-WLSCHLF-ALU-L610MM
Cikksz. 071403 946
EAN 4065746641111
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és kíméletes az ízületekhez
- A könnyű markolatok alumínium csőből készültek, és ellenálló, de kellemesen lágy műanyagból készült csúszásgátló burkolattal rendelkeznek, amely biztosítja a kényelmes, ízületkímélő munkavégzést
- Ezt a cserélhető csillapítók is biztosítják
Kiváló minőségű kivitelezés
- A precíziós köszörülésű, korrózió ellen védett, nedvhoronnyal ellátott pengéket Németországban gyártották, és optimális vágási teljesítményt nyújtanak
- A fogazott él elősegíti a növényeket kímélő, tiszta vágást
Rugalmasan állítható
- A központi csavarnak köszönhetően a pengefeszesség a vágandó anyagnak megfelelően optimálisan beállítható
Hosszú élettartam
- A mély nedvhorony megakadályozza a pengék vágási felületeinek összetapadását, mivel jobban elvezeti a növényi nedveket
Adatlapok(X)
Sövények és a legszebb, különleges dísznövények metszéséhez
Vágóél hossza | 240 mm |
Hosszúság | 610 mm |
Fa vágási képesség | 10 mm |