Socket wrench set 1/2+1/4+3/8 inch 6.4.1, 77 pcs
Socket wrench set 1/2+1/4+3/8 inch 6.4.1, 77 pcs
Cod. art. 0965905220
EAN 4065746611565
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 77 PZ |
Misura sezione in espanso | 6.4.1 |
Larghezza x altezza x profondità | 346 x 38 x 335 mm |
Elementi decorativi | Aspetto carbonio |
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E5-25MM
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E6-25MM
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E7-25MM
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E8-25MM
BUSSOLA-1/4POL-TX6-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX8-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX10-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX15-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX20-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX25-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX27-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX30-L37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E4-25MM
BUSSOLA-1/4POL-TX8-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX10-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX15-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX20-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX25-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX27-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-1/4POL-TX30-CON-FORO-37MM
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO-E10-28MM
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO-E12-28MM
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO-E14-28MM
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO-E16-28MM
BUSSOLA-1/2POL-TX-ESTERNO-E18-38MM
BUSSOLA-1/2POL-TX-ESTERNO-E20-38MM
BUSSOLA-1/2POL-TX-ESTERNO-E22-38MM
BUSSOLA-1/2POL-TX-ESTERNO-E24-38MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.